CEMBRE SPA - CEM48244 TARGHET. MG-DOG PVC PREFORATA GIALLA 25X - 48244

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 50 mm
Transparent - nein
Packung
400 ST
EAN
8016692758671
Artikelnummer
CEM48244
Herstellernummer
48244
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
50 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
25 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHET. MG-DOG PVC PREFORATA GIALLA 25X.. Materiale di identificazione


