CEMBRE SPA - CEM48223 TARGA QUADRO MG-VRT-R ROSSO PVC 52X107 - 48223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - rot
Transparent - nein
Breite - 107 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692714066
Artikelnummer
CEM48223
Herstellernummer
48223
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Breite:
107 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
52 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-R ROSSO PVC 52X107.. Materiale di identificazione


