Startseite

CEMBRE SPA - CEM48204 TARGHET. MG-DOG PVC PREFORATA BIANCA 25X - 48204

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48204 TARGHET. MG-DOG PVC PREFORATA BIANCA 25X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 400 ST

EAN

8016692495699

Artikelnummer

CEM48204

Herstellernummer

48204

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Marchio CEMBRE modello TARGHET. MG-DOG PVC PREFORATA BIANCA 25X.. Materiale di identificazione