Startseite

CEMBRE SPA - CEM48203 TARGHET. MG-DOG PVC PREFORATA BIANCA 20X - 48203

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48203 TARGHET. MG-DOG PVC PREFORATA BIANCA 20X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 20 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1250 ST

EAN

8016692543116

Artikelnummer

CEM48203

Herstellernummer

48203

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

20 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

20 mm

Marchio CEMBRE modello TARGHET. MG-DOG PVC PREFORATA BIANCA 20X.. Materiale di identificazione