Startseite

CEMBRE SPA - CEM48113 TARGA QUADRO MG-VRT-R NERO PVC 92X118 - 48113

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48113 TARGA QUADRO MG-VRT-R NERO PVC 92X118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - schwarz

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692603896

Artikelnummer

CEM48113

Herstellernummer

48113

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Breite:

118 mm

Höhe:

92 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-R NERO PVC 92X118.. Materiale di identificazione