Startseite

CEMBRE SPA - CEM48091 ETICH.MG-VCT AD.BIANCA-TELA DI VINILE 7X - 48091

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48091 ETICH.MG-VCT AD.BIANCA-TELA DI VINILE 7X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 10 mm

Packung

  • 6000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692823218

Artikelnummer

CEM48091

Herstellernummer

48091

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

10 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

7 mm

ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI