CEMBRE SPA - CEM48090 ETICH.MG-VCT AD.BIANCA-TELA DI VINILE 6X - 48090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 15 mm
Packung
5250 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692795751
Artikelnummer
CEM48090
Herstellernummer
48090
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
6 mm
ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI


