Startseite

CEMBRE SPA - CEM48044 ETICH.VCT-ROLL ADES.TESS.VINILICO 9X20 M - 48044

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48044 ETICH.VCT-ROLL ADES.TESS.VINILICO 9X20 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 20 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 8000 ST

EAN

8016692769875

Artikelnummer

CEM48044

Herstellernummer

48044

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

20 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.2 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

9 mm

STRISCE SEGNACAVO