CEMBRE SPA - CEM48043 ETICH.VCT-ROLL ADES.TESS.VINILICO 40X7 M - 48043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 40 mm
Transparent - nein
Packung
6000 ST
EAN
8016692823669
Artikelnummer
CEM48043
Herstellernummer
48043
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
40 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.2 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
7 mm
Le etichette adesive in tela di vinile VCT-ROLL sono idonee per l?identificazione dei vari componenti del quadro elettrico. La loro particolare flessibilita e resistenza le rendono adatte alla marcatura di superfici curve.


