CEMBRE SPA - CEM48042 ETICH.VCT-ROLL ADES.TESS.VINILICO 100X10 - 48042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 100 mm
Transparent - nein
Packung
2000 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692823676
Artikelnummer
CEM48042
Herstellernummer
48042
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
100 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.2 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
10 mm
STRISCE SEGNACAVO


