Startseite

CEMBRE SPA - CEM48014 ETICH.MG-VCT AD.GIALLO-TELA DI VINILE 9X - 48014

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48014 ETICH.MG-VCT AD.GIALLO-TELA DI VINILE 9X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Breite - 12 mm

Packung

  • 4000 ST

EAN

8016692425863

Artikelnummer

CEM48014

Herstellernummer

48014

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Breite:

12 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

9 mm

ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI