CEMBRE SPA - CEM48013 ET.MG-VCT AD.GIALLA-TELA DI VINILE 105X1 - 48013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
50 ST
EAN
8016692408972
Artikelnummer
CEM48013
Herstellernummer
48013
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Breite:
100 mm
Höhe:
105 mm
Le etichette adesive in tela di vinile MG-VCT sono idonee per l’identificazione dei vari componenti del quadro elettrico. La loro particolare flessibilità e resistenza le rendono adatte alla marcatura di superfici curve.


