CEMBRE SPA - CEM47927 ETICHET. MG-PYT ADES.BIANCA POLIEST.42X7 - 47927

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 78 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692575193
Artikelnummer
CEM47927
Herstellernummer
47927
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
78 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
42 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI


