Startseite

CEMBRE SPA - CEM47921 ETICHET. MG-PYT ADES.BIANCA POLIEST.62X8 - 47921

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM47921 ETICHET. MG-PYT ADES.BIANCA POLIEST.62X8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 88 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692548456

Artikelnummer

CEM47921

Herstellernummer

47921

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

88 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

62 mm

TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI