CEMBRE SPA - CEM47920 ETICHETTA MG-PYT ADES.BIANCA POLIEST. 7X - 47920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 20 mm
Transparent - nein
Packung
3000 ST
EAN
8016692612836
Artikelnummer
CEM47920
Herstellernummer
47920
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
20 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
7 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI


