CEMBRE SPA - CEM47915 ETICHETTA MG-PYT ADES.BIANCA POLIEST. 7X - 47915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 120 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692499314
Artikelnummer
CEM47915
Herstellernummer
47915
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
120 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
7 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI


