Startseite

CEMBRE SPA - CEM47914 ETICHET. MG-PYT ADES.BIANCA POLIEST.52X1 - 47914

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM47914 ETICHET. MG-PYT ADES.BIANCA POLIEST.52X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 107 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692548425

Artikelnummer

CEM47914

Herstellernummer

47914

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

107 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

52 mm

TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI