Startseite

CEMBRE SPA - CEM47913 ETICHET. MG-PYT ADES.BIANCA POLIEST.105X - 47913

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM47913 ETICHET. MG-PYT ADES.BIANCA POLIEST.105X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 110 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692208916

Artikelnummer

CEM47913

Herstellernummer

47913

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

110 mm

Transparent:

nein

Breite:

105 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.1 mm

TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI