Startseite

CEMBRE SPA - CEM47816 ETICHETTA MG-PYT ADES.ARGENTO POLIEST. 6 - 47816

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM47816 ETICHETTA MG-PYT ADES.ARGENTO POLIEST. 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 15 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 5250 ST

EAN

8016692499352

Artikelnummer

CEM47816

Herstellernummer

47816

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

15 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.1 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

6 mm

Le etichette adesive in poliestere MG-PYT, idonee per la siglatura di componentistica, come le precedenti, sono realizzate su supporto prefustellato. Rispetto alle etichette in vinile hanno una migliore resistenza alle alte temperature, alle escursioni termiche ed al restringimento. Si consiglia l?utilizzo del grigio metallizzato in ambienti interni.