CEMBRE SPA - CEM47813 ETICHET.MG-PYT ADES.ARGENTO POLIEST.105X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 110 mm
Packung
50 ST
EAN
8016692260990
Artikelnummer
CEM47813
Herstellernummer
47813
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
110 mm
Breite:
105 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI