Startseite

CEMBRE SPA - CEM47593 PROTEZIONE CPT TRASPARENTE X TARGHE 97X1 - 47593

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM47593 PROTEZIONE CPT TRASPARENTE X TARGHE 97X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abdeckung

  • Breite - 97 mm

  • Höhe - 140 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692848792

Artikelnummer

CEM47593

Herstellernummer

47593

Hersteller

CEM

Ausführung:

Abdeckung

Breite:

97 mm

Höhe:

140 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Placche di protezione, trasparenti per targhe. Grado di autoestinguenza V0: UL 94. Campo di temperatura: -40...+115(continuo); -40...+130(brevi periodi).