CEMBRE SPA - CEM47196N ETICHETTA MG-PYT ADES.BIANCA POLIEST. 9X - 47196N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 20 mm
Transparent - nein
Packung
2750 ST
EAN
8051316094063
Artikelnummer
CEM47196N
Herstellernummer
47196N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
20 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.1 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
9 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI


