Startseite

CEMBRE SPA - CEM47091N-HF TARGH.MG-TAP BIANCO 15X27 HALOGEN FREE - 47091N-HF

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM47091N-HF TARGH.MG-TAP BIANCO 15X27 HALOGEN FREE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 27 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1400 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692798080

Artikelnummer

CEM47091N-HF

Herstellernummer

47091N-HF

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

27 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Targhette MG-TAP. Colore : bianco. Materiale: Policarbonato,privo di alogeni,autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 40°C a + 130°C. dimensioni: 15x27 mm