CEMBRE SPA - CEM47090N TARGHETTA MG-TAP BIANCA 15X17 X CAVI/COM - 47090N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 17 mm
Breite - 0.5 mm
Packung
1050 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692537894
Artikelnummer
CEM47090N
Herstellernummer
47090N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
17 mm
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Le targhette MG-TAP sono articoli tra i più verstili: identificano cavi,guaine,pulsanti,macchinari,componenti. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl V0 (UL94). Campo di temperatura da -30°C a +80°C.


