CEMBRE SPA - CEM47061N TARGH.MG-TAP BLU 15X27 X CAVI/COMPONENTI - 47061N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 27 mm
Transparent - nein
Packung
1400 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692640495
Artikelnummer
CEM47061N
Herstellernummer
47061N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
27 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP BLU 15X27 X CAVI COMPONENTI.. Materiale di identificazione


