Startseite

CEMBRE SPA - CEM47060N TARGH.MG-TAP BLU 15X17 X CAVI/COMPONENTI - 47060N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM47060N TARGH.MG-TAP BLU 15X17 X CAVI/COMPONENTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - blau

  • Länge - 17 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1050 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692640433

Artikelnummer

CEM47060N

Herstellernummer

47060N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

blau

Länge:

17 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP BLU 15X17 X CAVI COMPONENTI.. Materiale di identificazione