CEMBRE SPA - CEM47053 TARGH.MG-TAP VERDE 15X67 X CAVI/COMPON. - 47053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grün
Länge - 67 mm
Transparent - nein
Packung
350 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692895567
Artikelnummer
CEM47053
Herstellernummer
47053
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grün
Länge:
67 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Le targhette MG-TAP sono articoli tra i piu versatili: identificano cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti... I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire. Alcune dimensioni sono disponibili in versione ADESIVA nei modelli MG-TAA.


