Startseite

CEMBRE SPA - CEM47051N TARGH.MG-TAP VERDE 15X27 X CAVI/COMPON. - 47051N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM47051N TARGH.MG-TAP VERDE 15X27 X CAVI/COMPON.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grün

  • Länge - 27 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1400 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692640471

Artikelnummer

CEM47051N

Herstellernummer

47051N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grün

Länge:

27 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP VERDE 15X27 X CAVI COMPON... Materiale di identificazione