Startseite

CEMBRE SPA - CEM47040N TARGHETTA MG-TAP GIALLA 15X17 X CAVI/COM - 47040N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM47040N TARGHETTA MG-TAP GIALLA 15X17 X CAVI/COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 17 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1050 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692545035

Artikelnummer

CEM47040N

Herstellernummer

47040N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

17 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Targhette MG-TAP, per l'identificazione dei cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti ecc.Materiale PVC rigido autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura da -30 °C a + 80°C.