Startseite

CEMBRE SPA - CEM47011N TARGH.MG-TAP NERO 15X27 X CAVI/COMP. - 47011N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM47011N TARGH.MG-TAP NERO 15X27 X CAVI/COMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 27 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1400 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692611747

Artikelnummer

CEM47011N

Herstellernummer

47011N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

schwarz

Länge:

27 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP NERO 15X27 X CAVI COMP... Materiale di identificazione