Startseite

CEMBRE SPA - CEM47002NGY TARGH.MG-TAP GRIGIO 15X49 X CAVI/COMP. - 47002NGY

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM47002NGY TARGH.MG-TAP GRIGIO 15X49 X CAVI/COMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Länge - 49 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 700 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692610245

Artikelnummer

CEM47002NGY

Herstellernummer

47002NGY

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Länge:

49 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP GRIGIO 15X49 X CAVI COMP... Materiale di identificazione