Startseite

CEMBRE SPA - CEM47000NGY TARGH.MG-TAP GRIGIO 15X17 X CAVI/COMP. - 47000NGY

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Länge - 17 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1050 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692610191

Artikelnummer

CEM47000NGY

Herstellernummer

47000NGY

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Länge:

17 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Le targhette MG-TAP sono articoli tra i piu versatili: identificano cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti... I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire. Alcune dimensioni sono disponibili in versione ADESIVA nei modelli MG-TAA.