Startseite

CEMBRE SPA - CEM46933N ETICHET. MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 15 - 46933N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM46933N ETICHET. MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 49 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 700 ST

EAN

8016692564401

Artikelnummer

CEM46933N

Herstellernummer

46933N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

49 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.1 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco.