CEMBRE SPA - CEM46931 ETICHET. MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 25 - 46931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
800 ST
EAN
8016692543079
Artikelnummer
CEM46931
Herstellernummer
46931
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
25 mm
Höhe:
25 mm
STRISCE SEGNACAVO


