CEMBRE SPA - CEM46929 ETICHET.MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 50X - 46929

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
200 ST
EAN
8016692518190
Artikelnummer
CEM46929
Herstellernummer
46929
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
STRISCE SEGNACAVO


