CEMBRE SPA - CEM46926 ETICHET.MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 25X - 46926

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 80 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
200 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692511016
Artikelnummer
CEM46926
Herstellernummer
46926
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
80 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
0.1 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
25 mm


