Startseite

CEMBRE SPA - CEM46925 ETICHET.MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 25X - 46925

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM46925 ETICHET.MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 25X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 50 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 400 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692530437

Artikelnummer

CEM46925

Herstellernummer

46925

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

50 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.1 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

25 mm

STRISCE SEGNACAVO