CEMBRE SPA - CEM46922 ETICH.MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 42X78 - 46922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 42 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692503738
Artikelnummer
CEM46922
Herstellernummer
46922
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
42 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
78 mm
STRISCE SEGNACAVO


