Startseite

CEMBRE SPA - CEM46915 ETICHETTA MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 6

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM46915 ETICHETTA MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 6 mm

Packung

  • 5250 ST

EAN

8016692425818

Artikelnummer

CEM46915

Herstellernummer

46915

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

15 mm

Höhe:

6 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco.