CEMBRE SPA - CEM46911 ETICH.MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 52X10 - 46911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 52 mm
Transparent - nein
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692505459
Artikelnummer
CEM46911
Herstellernummer
46911
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
52 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.1 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
107 mm
STRISCE SEGNACAVO


