CEMBRE SPA - CEM46833N ETICHET.MG-VYT ADES.GRIGIO MET.VINILE 15 - 46833N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 49 mm
Transparent - nein
Packung
700 ST
EAN
8016692585925
Artikelnummer
CEM46833N
Herstellernummer
46833N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
49 mm
Transparent:
nein
Höhe:
15 mm
STRISCE SEGNACAVO


