CEMBRE SPA - CEM46829 ETICHET.MG-VYT ADES.GRIGIO MET.VINILE 50 - 46829

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 50 mm
Transparent - nein
Packung
200 ST
EAN
8016692586045
Artikelnummer
CEM46829
Herstellernummer
46829
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
50 mm
Transparent:
nein
Höhe:
50 mm
STRISCE SEGNACAVO


