CEMBRE SPA - CEM46827 ETICHET.MG-VYT ADES.GRIGIO MET.VINILE 5X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 12 mm
Packung
6000 ST
EAN
8016692585628
Artikelnummer
CEM46827
Herstellernummer
46827
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
12 mm
Höhe:
5 mm
STRISCE SEGNACAVO