CEMBRE SPA - CEM46826 ETICHET.MG-VYT ADES.GRIGIO MET.VINILE 25 - 46826

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 80 mm
Transparent - nein
Packung
200 ST
EAN
8016692585970
Artikelnummer
CEM46826
Herstellernummer
46826
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
80 mm
Transparent:
nein
Höhe:
25 mm
STRISCE SEGNACAVO


