CEMBRE SPA - CEM46825 ETICHET.MG-VYT ADES.GRIGIO MET.VINILE 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 50 mm
Packung
400 ST
EAN
8016692585956
Artikelnummer
CEM46825
Herstellernummer
46825
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
50 mm
Höhe:
25 mm
STRISCE SEGNACAVO