CEMBRE SPA - CEM46822 ETICHET.MG-VYT ADES.GRIGIO MET.VINILE 42 - 46822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 78 mm
Transparent - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692586014
Artikelnummer
CEM46822
Herstellernummer
46822
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
78 mm
Transparent:
nein
Höhe:
42 mm
STRISCE SEGNACAVO


