CEMBRE SPA - CEM46821N ETICHET.MG-VYT ADES.GRIGIO MET.VINILE 15 - 46821N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Breite - 27 mm
Höhe - 15 mm
Packung
1400 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692585895
Artikelnummer
CEM46821N
Herstellernummer
46821N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
27 mm
Höhe:
15 mm
Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco.


