CEMBRE SPA - CEM46813 ETICHET.MG-VYT AD.GRIGIO MET.VINILE 105X - 46813

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 110 mm
Transparent - nein
Packung
50 ST
EAN
8016692586090
Artikelnummer
CEM46813
Herstellernummer
46813
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
110 mm
Transparent:
nein
Höhe:
105 mm
ETICHETTET ADESIVE


