CEMBRE SPA - CEM46811 ETICHET.MG-VYT AD.GRIGIO MET.VINILE 52X1 - 46811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Länge - 107 mm
Packung
100 ST
EAN
8051316095008
Artikelnummer
CEM46811
Herstellernummer
46811
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Länge:
107 mm
Höhe:
52 mm
STRISCE SEGNACAVO


