CEMBRE SPA - CEM46796N ETICHETTA MG-VYT ADES. VIOLA IN VINILE 9 - 46796N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - violett
Länge - 20 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
2750 ST
EAN
8016692800646
Artikelnummer
CEM46796N
Herstellernummer
46796N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
violett
Länge:
20 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
0.1 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
9 mm


